Fresa de avance elevado Power Q con mango Weldon, para plaquitas de corte reversibles XD.., ⌀ D / cantidad de filos Z: 35/2mm

Número de artículo: 212813 35/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Q
⌀ de corte DC 35 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 19 mm
Longitud de voladizo L1 40 mm
Longitud total Ltot 100 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 54 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 68 mm
Fresado circular de taladro ap 1,5 mm
Ángulo de rampa αmáx. 2,99 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 15,34 mm
Plaquita de corte adecuada XDM.120516
Ángulo de ajuste κ 11 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212813 35/2
EAN / GTIN 4045197939241
Número del fabricante 212813 35/2

Descripción

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Q" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra