X.LT...ER-D41 09 mm

Número de artículo: 221938 09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    24,47 € / Unidad
  • de 10Unidad
    20,40 € / Unidad
a petición
En stock
80 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLT090408-ER-D41
Tamaño de plaquita 09
Tipo UNI
Radio angular 0,8 mm
Clase X500
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 2,01 mm
Avance fz por diente 0,15 mm - 1 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221938 09
EAN / GTIN 4059782505957
Número del fabricante 5654896

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra