{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,8 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M6 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,12 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
Serie | Pro Steel | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150182 12,4 | |
EAN / GTIN | 4062406524265 | |
Número del fabricante | 150182 12,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular 90° 12,4 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
17,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
636 piezas en stock
36,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 |
⌀ exterior | 12,4 | 12,4 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,8 | 2,8 |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,12 | 0,13 |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | desigual |