{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 15 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,2 mm | |
Longitud total L | 60 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,12 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
Serie | Pro Steel | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150182 15 | |
EAN / GTIN | 4062406524272 | |
Número del fabricante | 150182 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular 90° 15 mm
a petición
En stock
180 piezas en stock
20,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
400 piezas en stock
41,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 |
⌀ exterior | 15 | 15 |
Longitud total L | 60 | 60 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerancia de mango | h9 | h9 |
Material de corte | HSS | HSS |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | desigual |