Juego de avellanadores cónicos HOLEX Pro Steel n.º 150182 con caja 90° 7

Número de artículo: 150342 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
Cantidad de avellanadores 7
Recubrimiento TiAlN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
División de las cuchillas del avellanador desigual
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9
anillo de color sin
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150342 7
EAN / GTIN 4062406524524
Número del fabricante 150342 7

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
50
Acero < 900 N/mm²
P
40
Acero < 1100 N/mm²
P
20
Acero < 1400 N/mm²
P
15
Acero < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de avellanadores cónicos en caja. Práctico para montaje y talleres.
Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.

Contenido:

1 avellanador de cada tam.: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Nota:

Caja vacía para 6 o 7 avellanadores, ver n.° 150370.

Descargas y documentos

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop