{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de avellanadores | 7 | |
Recubrimiento | TiN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150340 7 | |
EAN / GTIN | 4045197086082 | |
Número del fabricante | 150340 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juego de avellanadores cónicos n.º 150180 con caja 90° 7
a petición
En stock
98 piezas en stock
163,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
261,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de avellanadores | 7 | 7 |
Recubrimiento | TiN | TiAlN |
anillo de color | verde | verde |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Material de corte | HSS | HSS |