{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 8,3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M4 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,09 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
Serie | Pro Steel | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150182 8,3 | |
EAN / GTIN | 4062406524227 | |
Número del fabricante | 150182 8,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular 90° 8,3 mm
a petición
En stock
116 piezas en stock
15,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
354 piezas en stock
30,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 8,3 | 8,3 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M4 | M4 |
Longitud total L | 50 | 50 |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 |