{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 4,3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 1,3 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
Serie | Pro Steel | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150182 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406523671 | |
Número del fabricante | 150182 4,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión HOLEX Pro Steel con división irregular 90° 4,3 mm
a petición
En stock
150 piezas en stock
13,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
162 piezas en stock
24,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 |
⌀ exterior | 4,3 | 4,3 |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | M2 |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 |
Material de corte | HSS | HSS |
⌀ de mango Ds | 4 | 4 |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 1,3 | 1,3 |