{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,8 mm | |
Longitud total L | 108 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M6 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,13 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
⌀ del taladro previo | 2,8 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150376 12,4 | |
EAN / GTIN | 4062406066017 | |
Número del fabricante | 150376 12,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión, largo, con 3 planos de apriete 90° 12,4 mm
a petición
En stock
137 piezas en stock
62,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
143 piezas en stock
17,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
470 piezas en stock
40,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
39,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
652 piezas en stock
19,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
anillo de color | verde | sin | verde | azul | verde |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norma | Norma de fábrica | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 |
Tolerancia de mango | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |