{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 16,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,2 mm | |
Longitud total L | 111 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M8 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,18 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
⌀ del taladro previo | 3,2 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150376 16,5 | |
EAN / GTIN | 4062406066024 | |
Número del fabricante | 150376 16,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Avellanador cónico de precisión, largo, con 3 planos de apriete 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 16,5mm
a petición
En stock
49 piezas en stock
68,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
982 piezas en stock
46,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
276 piezas en stock
20,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
45,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
23,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento | AlTiCN | TiAlN |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Norma | Norma de fábrica | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |