{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 31 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4,2 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M16 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
⌀ del taladro previo | 4,2 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150376 31 | |
EAN / GTIN | 4062406066055 | |
Número del fabricante | 150376 31 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión, largo, con 3 planos de apriete 90° 31 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
115,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
161 piezas en stock
54,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
371 piezas en stock
102,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
78 piezas en stock
104,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
292 piezas en stock
61,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
anillo de color | verde | sin | verde | azul | verde |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norma | Norma de fábrica | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerancia de mango | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ de mango Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |