{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 8,3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2 mm | |
Longitud total L | 105 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M4 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
⌀ del taladro previo | 2 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150376 8,3 | |
EAN / GTIN | 4062406065997 | |
Número del fabricante | 150376 8,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Avellanador cónico de precisión, largo, con 3 planos de apriete 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 8,3mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
53,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
171 piezas en stock
14,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
362 piezas en stock
33,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
32,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
383 piezas en stock
16,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
anillo de color | verde | sin | verde | azul | verde |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 |
Tolerancia de mango | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |