Avellanador cónico de precisión con división irregular, con 3 superficies de apriete 90° 12,4 mm

Número de artículo: 150393 12,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS E
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ exterior 12,4 mm
    Recubrimiento AlTiCN
    Ángulo de punta del avellanador 90 grados
    Material de corte HSS E
    División de las cuchillas del avellanador desigual
    Número de filos Z 3
    Norma DIN 335 C
    Mango Mango de tres superficies de apriete con h9
    Refrigeración interior no
    ⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 2,8 mm
    Longitud total L 56 mm
    ⌀ de mango Ds 8 mm
    para tornillos avellanados DIN 7991 M6
    Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/rev.
    Tolerancia de mango h9
    anillo de color azul
    ⌀ del taladro previo 2,8 mm
    Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 150393 12,4
    EAN / GTIN 4062406277192
    Número del fabricante 150393 12,4

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    53
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    40
    Aluminio > 10 % Si
    N
    35
    Acero < 500 N/mm²
    P
    55
    Acero < 750 N/mm²
    P
    30
    Acero < 900 N/mm²
    P
    25
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    15
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    13
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    42
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
    Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
    Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN335-C.
    Geometría especial con división irregular y preparación del corte adaptada.
    Revestimiento de TiAIN de nuevo desarrollo, especial para aceros inoxidables.
    Mango adicionalmente con 3 superficies de apriete para la aplicación en mandrino de 3 mordazas.

    Aplicación:

    Avellanador cónico de precisión sin vibración para la producción de avellanados exactos y redondos de 90°.