Juego de avellanadores cónicos HOLEX Pro Steel n.° 150182 en caja redonda 90° 5

Número de artículo: 150343 5
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (20,20 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de avellanadores precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
Cantidad de avellanadores 5
Recubrimiento TiAlN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
División de las cuchillas del avellanador desigual
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango de tres superficies de apriete con h9
anillo de color verde
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150343 5
EAN / GTIN 4067263110514
Número del fabricante 150343 5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
75
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
70
Acero < 750 N/mm²
P
50
Acero < 900 N/mm²
P
40
Acero < 1100 N/mm²
P
20
Acero < 1400 N/mm²
P
15
Acero < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de avellanadores cónicos en caja. Práctico para montaje y talleres.
Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.

Contenido:

1 avellanador de cada: Tam. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Nota:

Caja vacía para 6 o 7 avellanadores, ver n.° 150370.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra