{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 29 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,5 mm | |
Longitud total L | 65 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203059 6 | |
EAN / GTIN | 4062406377076 | |
Número del fabricante | 203059 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresas de desbastar HOLEX Pro Steel MDI HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
a petición
En stock
179 piezas en stock
29,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
799 piezas en stock
26,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
138 piezas en stock
41,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
638 piezas en stock
52,19 €
38,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
546 piezas en stock
40,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
136 piezas en stock
60,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
58,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
150 piezas en stock
37,49 €
28,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
887 piezas en stock
24,58 €
18,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Longitud de filo Lc | 22 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC | HPC | HPC |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |