{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 28 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,5 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203059 8 | |
EAN / GTIN | 4062406377083 | |
Número del fabricante | 203059 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresas de desbastar HOLEX Pro Steel MDI HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
a petición
En stock
231 piezas en stock
41,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.022 piezas en stock
34,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
138 piezas en stock
55,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
525 piezas en stock
69,19 €
51,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
572 piezas en stock
46,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
82,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
71,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
45,83 €
34,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
994 piezas en stock
33,00 €
25,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de cuello D1 | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ de corte DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 38 grados | 38 grados | 38 grados | 38 grados | 45 grados | 45 grados | 40 grados | 42 grados | 42 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |