Fresas de desbaste MDI MTC 8 mm

Número de artículo: 203071 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
177 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 8 mm
    Recubrimiento AlCrN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de dientes Z 4
    Ángulo de hélice 45 grados
    Características ángulo espiral desigual
    División de los cortes desigual
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D al contornear
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas MTC
    Longitud de filo Lc 21 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 62 mm
    ⌀ de cuello D1 7,7 mm
    Longitud total L 100 mm
    ⌀ de mango Ds 8 mm
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,03 mm
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,04 mm
    anillo de color verde
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 203071 8
    EAN / GTIN 4045197776051
    Número del fabricante 203071 8

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    100
    Acero < 750 N/mm²
    P
    90
    Acero < 900 N/mm²
    P
    85
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG(G)
    K
    100
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Para el desbastado y el acabado hasta 0,7 × D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.
    Para reducir la fuerza de corte y mejorar la calidad de las superficies gracias a la espiral de 45°.
    Recubrimiento mejorado para una fuerza de corte más reducida, con la misma vida útil de la herramienta aumentada.

    Aplicación:

    Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.