{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 58 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,7 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203071 10 | |
EAN / GTIN | 4045197776068 | |
Número del fabricante | 203071 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de desbaste MDI MTC 10 mm
a petición
En stock
308 piezas en stock
121,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
746 piezas en stock
47,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
76,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
248 piezas en stock
103,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
333 piezas en stock
80,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
582 piezas en stock
44,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 45 grados | 38 grados | 38 grados | 38 grados | 45 grados | 42 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | HPC | HPC | HPC | MTC | HPC |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |