Fresa con mango cilíndrico de MDI GARANT Master Titan HPC 8 mm

Número de artículo: 203029 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
137 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Titan
⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 40 grados
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 19 mm
Voladizo L1 incl. cuello 25 mm
⌀ de cuello D1 7,7 mm
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Redondeo de esquinas rv 0,2 mm
Avance fz para fresado de ranuras en titanio > 850 N/mm2 0,028 mm
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 0,034 mm
anillo de color rosa
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203029 8
EAN / GTIN 4045197991775
Número del fabricante 203029 8

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
60
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado de pulimiento especial con un redondeo de las aristas de corte similar al toroidal.

Aplicación:

Para el fresado de titanio y aleaciones de titanio, con una gran suavidad de marcha para una vida útil óptima y la máxima potencia de arranque de viruta.