Escariador MDI de alto rendimiento GARANT Master Titan HPC agujero ciego 4 mm

Número de artículo: 164415 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: configurable
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 4 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Tolerancia configurable
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior sí, con 25 bar
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
    Intervalo de ⌀ 3,701 mm - 4,2 mm
    Longitud de filo Lc 8 mm
    Longitud de voladizo L1 39 mm
    Longitud total L 75 mm
    Número de filos Z 4
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Avance f en titanio > 850 N/mm2 0,24 mm/rev.
    Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,1 mm
    anillo de color verde
    Serie Master Titan
    Tipo de producto Escariador con filos no desmontables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 164415 4
    EAN / GTIN 4062406698362
    Número del fabricante 164415 4

    Tablas de Aplicación

    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Escariadores especiales HPC de última generación para el mecanizado de titanio, con geometría de corte mejorada y sustrato de metal duro perfeccionado. Cortes extracortos para aumentar los valores de corte. Estrategia de refrigeración optimizada por las salidas de refrigerante dispuestas radialmente con orientación directa al corte.
    Modelo conforme a CN con ⌀ de mango recto para un asiento estandarizado, especialmente en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. Máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso gracias a la división desigual de los cortes y la configuración especial de la anchura del chaflán redondo.
    Especificaciones de tolerancia:
    Configurable: escariadores acabados con rectificado para adaptación según su indicación.

    Aplicación:

    Modelo especial para perforaciones de agujero ciego.

    Nota:

    Plazo de entrega: 4 semanas.