• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa con mango cilíndrico de MDI GARANT Master Titan HPC/TPC 4 mm

Número de artículo: 203157 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
184 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 5

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Titan
⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 5
Ángulo de hélice 40 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear; 0,08×D
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC; TPC
Longitud de filo Lc 11 mm
Voladizo L1 incl. cuello 16 mm
⌀ de cuello D1 3,8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Redondeo de esquinas rv 0,1 mm
Avance fz para fresado de ranuras en titanio > 850 N/mm2 0,015 mm
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 0,018 mm
anillo de color rosa
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203157 4
EAN / GTIN 4045197989734

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
60
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado y el acabado con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha, para optimizar la vida útil y la potencia de arranque de viruta.
Rectificado de pulimiento especial con redondeo de las aristas de corte similar al toroidal y recubrimiento especial.
Medidas constructivas según DIN 6527 larga.

Aplicación:

Para fresado de titanio y aleaciones de titanio.

Nota:

Posibilidad de reafilado en caso de uso como Fresa TPC.
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra