Fresa de acabar de MDI GARANT Master Titan HPC, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 4mm

Número de artículo: 203632 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 7

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Titan
⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 7
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación horizontal
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,1×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 11 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Redondeo de esquinas rv 0,05 mm
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 0,03 mm
anillo de color rosa
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203632 4
EAN / GTIN 4045197991546
Número del fabricante 203632 4

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
130
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
100
Aluminio > 10 % Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Para operaciones de acabado.
Forma geométrica especial para una evacuación de viruta óptima.
Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división desigual.
Para contorneado como operación de trabajo de acabado en titanio y aleaciones de titanio.

Ventaja:

Indicada para tecnología médica y apta para alimentos.