{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Titan | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 7 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 41 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,1 mm | |
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 | 0,045 mm | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203632 20 | |
EAN / GTIN | 4045197991621 | |
Número del fabricante | 203632 20 |