{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Titan | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 44 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15,5 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,2 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en titanio > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 | 0,065 mm | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203029 16 | |
EAN / GTIN | 4045197991805 | |
Número del fabricante | 203029 16 |