{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 21 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 62 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,7 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,16 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203038 8 | |
EAN / GTIN | 4045197718921 | |
Número del fabricante | 203038 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbastar GARANT Master Steel MDI HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
a petición
En stock
432 piezas en stock
69,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
146 piezas en stock
55,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
498 piezas en stock
46,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
154 piezas en stock
82,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
992 piezas en stock
33,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiSiN |
Longitud total L | 100 mm | 68 mm | 63 mm | 100 mm | 63 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |