{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,03×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 4 mm | |
Radio R | 1 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 8 mm | |
⌀ de cuello D1 | 1,8 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207490 2 | |
EAN / GTIN | 4062406285319 | |
Número del fabricante | 207490 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel fresa de punta esférica MDI HPC 2 mm
a petición
En stock
44 piezas en stock
46,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
274 piezas en stock
33,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.338 piezas en stock
15,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no |
Radio R | 1 | 1 | 1 |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Ángulo de hélice | 30 | 30 | 30 |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,015 | 0,011 | 0,011 |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola |