{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,03×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 12 mm | |
Radio R | 4 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 27 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,8 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207490 8 | |
EAN / GTIN | 4062406285364 | |
Número del fabricante | 207490 8 |