{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 73 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,6 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,24 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203038 12 | |
EAN / GTIN | 4045197718945 | |
Número del fabricante | 203038 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbastar GARANT Master Steel MDI HPC 12 mm
a petición
En stock
124 piezas en stock
146,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
106,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
168,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
321 piezas en stock
108,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
824 piezas en stock
61,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 73 | 46 | 73 | 36 | 36 |
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longitud total L | 120 | 93 | 120 | 83 | 83 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
⌀ de mango Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |