{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 25 mm | |
⌀ de cuello D1 | 4,8 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203056 5 | |
EAN / GTIN | 4045197713094 | |
Número del fabricante | 203056 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDI HPC 5 mm
a petición
En stock
1.066 piezas en stock
26,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
400 piezas en stock
38,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
918 piezas en stock
21,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
440 piezas en stock
27,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
234 piezas en stock
24,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
164 piezas en stock
25,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 25 | 19 | 17 | 25 | 19 | 19 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 38 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | e8 | 0 / −0,03 | 0 / −0,03 | e8 | e8 |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |