{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,8 mm | |
Longitud total L | 108 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M6 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,13 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
⌀ del taladro previo | 2,8 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150377 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197868008 | |
Número del fabricante | 150377 12,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión, largo 90° 12,4 mm
a petición
En stock
79 piezas en stock
59,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
215 piezas en stock
32,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
832 piezas en stock
37,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
153 piezas en stock
17,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | verde | verde | verde | verde |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M6 | M6 | M6 | M6 |
⌀ de mango Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,13 mm/rev. | 0,12 mm/rev. | 0,13 mm/rev. | 0,12 mm/rev. |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |