{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 31 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4,2 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M16 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
⌀ del taladro previo | 4,2 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150377 31 | |
EAN / GTIN | 4045197868046 | |
Número del fabricante | 150377 31 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión, largo 90° 31 mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
137,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
113,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
256 piezas en stock
99,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
132 piezas en stock
59,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | verde | verde | verde |
Longitud total L | 140 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerancia de mango | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |