Par de guantes HyFlex® 11-423 10

Número de artículo: 094471 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    12,18 € / par
  • de 12par
    10,16 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
428 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; Exento de DMF; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnología de punto: 13G
  • Norma: EN 407
  • exento de silicona: sí
  • Clase de protección frente a cortes: B

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HyFlex®
Contenido 1
Característica de los guantes Exento de silicona; Exento de DMF; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
Tecnología de punto 13G
Forma ajustada muy satisfactorio
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
Material de base INTERCEPT™
Recubrimiento PU/Nitrilo
Material PU/Nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Universal
Color gris / lima
Norma EN 407
Material recubrimiento PU/Nitrilo
Talla de guante 10
Peso 30 g
Longitud 225 mm
EN 388 resistencia a la abrasión 4
EN 388 resistencia al corte 3
EN 388 resistencia al desgarre progresivo 3
EN 388 resistencia al traspaso 2
Aplicación reutilizable
exento de silicona
Transpirabilidad satisfactorio
Exento de DMF
Sensibilidad al tacto satisfactorio
Agarre en mojado satisfactorio
Agarre con aceite satisfactorio
Protección contra el calor no disponible
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Clase de protección frente a cortes B
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094471 10
EAN / GTIN 10076490053465
Número del fabricante 11-423/10

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11-423. Revestimiento de PU-nitrilo en base de agua. Libre de silicona y DMF. Resistente a altas temperaturas hasta 100 °C. Especialmente apropiado para cortar piezas secas o engrasadas por aceite.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

De la misma serie "HyFlex®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra