{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HyFlex® | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Apto para la piel de personas alérgicas | |
Forma ajustada | muy satisfactorio | |
EN 388 | 3121X | |
Material de base | Nailon | |
Recubrimiento | PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Longitud | 195 mm | |
Color | negro / azul | |
Material recubrimiento | PU | |
Talla de guante | 8 | |
Peso | 7,4 g | |
Tecnología de punto | 18G | |
exento de silicona | no | |
Aplicación | reutilizable | |
Exento de DMF | no | |
Sensibilidad al tacto | muy satisfactorio | |
Agarre en mojado | moderado | |
Agarre con aceite | satisfactorio | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Transpirabilidad | muy satisfactorio | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Material | PU | |
Clase de protección frente a cortes | X | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094260 8 | |
EAN / GTIN | 10076490489462 | |
Número del fabricante | 11-618/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par de guantes HyFlex® 11-618, Talla de guante: 8
a petición
En stock
4.956 piezas en stock
3,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10.747 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
7,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Precisión | Precisión |
Contenido | 1 | 1 |
Material de base | Nailon | Nailon / hilo especial / Spandex |
Talla de guante | 8 | 8 |
Tecnología de punto | 18G | 18G |
Tipo de producto | Guantes multiuso | Guantes multiuso |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano |