{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 10,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 12 mm | |
Longitud total L | 34 mm | |
⌀ de mango Ds | 1 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 1 | |
EAN / GTIN | 4045197008503 | |
Número del fabricante | 114000 1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N 1 mm
a petición
En stock
17.688 piezas en stock
0,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
760 piezas en stock
0,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.356 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
2,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.184 piezas en stock
1,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.609 piezas en stock
1,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
156 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ de mango Ds | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |