{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Serie | Workstation | |
Længde | 1.920 mm | |
Dybde | 120 mm | |
Lysarmatur, længde | 1.110 mm | |
Lysarmatur, dybde | 30 mm | |
Stiktype indgang | GST-stiksystem | |
Nominel spænding | 250 V | |
Effektforbrug | 36 W | |
Tænd/sluk-kontakt | nej | |
Lysnet | 2.520 lm | |
Farvetemperatur | 4.000 K | |
Passer til type | 2000 | |
LED-teknologi | ja | |
Blænd- og flimmerfri | ja | |
Vægt | 6 kg | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Monteringslampe |
Artikelnummer | 928600 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406117467 | |
Producentnummer | 928600 2000 |