Svingarm 1

Art.-nr.: 928170 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal led Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 25
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 25 kg
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Monteringshøjde 120 mm
Svingarm-udhæng 310 mm
Antal led 1
Bæreevne 25 kg
Vægt 2,5 kg
Produkttype Svingarm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928170 1
EAN/GTIN 4062406113384
Producentnummer 928170 1

Betegnelse

Udførelse:

Svingarm i stålrør med 1 eller 2 led, til fastgørelse (skrueforbindelse) på bæresøjler nr. 928010. Til fastgørelse af TFT-/tastatur-holder nr. 928172 str. 1, hulplade nr. 928175 str. 1 og TFT-holder nr. 928178 str. 1.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven