{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Workstation; Multifix | |
Multifix-udførelse | med åben opbevaringskasse | |
Længde | 1.000 mm | |
Bredde | 940 mm | |
Nyttebredde | 934 mm | |
Monteringshøjde | 130 mm | |
Hældningsvinkel | 0 grader; 20 grader; 30 grader | |
Antal beholdere | 6 | |
Beholder type | SB4 | |
Farve, gennemsigtig opbevaringskasse | blå | |
Bæreevne | 50 kg | |
Vægt | 3,4 kg | |
Produkttype | Beholderliste |
Artikelnummer | 928235 1000/6 | |
EAN/GTIN | 4062406113827 | |
Producentnummer | 928235 1000/6 |