LED-belysningsenhed i siden, Effektforbrug: 15W

Art.-nr.: 928620 15
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Effektforbrug (W) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Workstation
Længde 455 mm
Dybde 60 mm
Monteringshøjde 120 mm
Lysarmatur, længde 300 mm
Lysarmatur, dybde 30 mm
Stiktype indgang GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Effektforbrug 15 W
Tænd/sluk-kontakt ja
Lysnet 630 lm
Antal tænd/sluk-kontakter 1
LED-teknologi ja
kan drejes trinløst 180 grader
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Monteringslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928620 15
EAN/GTIN 4062406117504
Producentnummer 928620 15

Betegnelse

Udførelse:

Belysningsenhed komplet med lysarmatur og tilslutningskabel til installation på kontakten nr. 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industristik). Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimmerfri, har en god farveregistrering takket være afstemte spektralandele samt en høj kontur- og konstrastskarphed. Farvetemperatur / lysfarve ca. 4.000 K.
Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.
LED-belysningsenhed til fastgørelse på siden af bæresøjlekonstruktionen. Enheden kan drejes trinløst 180° for at opnå en optimal belysning. Hver enkelt enhed kan styres via en tænd/sluk-kontakt.

Passer til:

Bæresøjle nr. 928010, nr. 928020, nr. 928030 og nr. 928075 og nr. 928076.

Lakering:

Kabinet sølv lignende RAL 9006.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven