{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 25 kg | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Workstation | |
Monteringshøjde | 120 mm | |
Svingarm-udhæng | 560 mm | |
Antal led | 2 | |
Bæreevne | 25 kg | |
Vægt | 3,5 kg | |
Produkttype | Svingarm |
Artikelnummer | 928170 2 | |
EAN/GTIN | 4062406113391 | |
Producentnummer | 928170 2 |