LED-belysningsenhed 1500

Art.-nr.: 928600 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Passer til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Serie Workstation
Længde 1.420 mm
Dybde 120 mm
Lysarmatur, længde 1.110 mm
Lysarmatur, dybde 30 mm
Stiktype indgang GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Effektforbrug 36 W
Tænd/sluk-kontakt nej
Lysnet 2.520 lm
Farvetemperatur 4.000 K
Passer til type 1500
LED-teknologi ja
Blænd- og flimmerfri ja
Vægt 4 kg
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Monteringslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928600 1500
EAN/GTIN 4062406117450
Producentnummer 928600 1500

Betegnelse

Udførelse:

Belysningsenhed komplet med lysarmatur og tilslutningskabel til installation på kontakten nr. 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industristik). Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimmerfri, har en god farveregistrering takket være afstemte spektralandele samt en høj kontur- og konstrastskarphed. Farvetemperatur / lysfarve ca. 4.000 K.
Denne lampe indeholder indbyggede LED-pærer. Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.
LED-belysningsenhed med sølvfarvet kabinet i pladestål og dækplade i PMMA.

Passer til:

Bærearmskonsol nr. 928055, 928056, 972086 og 972087.

Lakering:

Kabinet sølv lignende RAL 9006.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven