{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Type de construction | Construction en tube d'acier | |
Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 60 mm | |
Longueur | 1 000 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 350 mm | |
Porte-à-faux | 250 mm | |
Charge admissible max. | 50 kg | |
Domaine d'utilisation | Colonne support | |
Poids | 5 kg | |
Type de produit | Consoles |
Article number | 928055 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406112585 | |
Manufacturer number | 928055 1000 |