Adapterkabel til belysningsenhed, Udførelse: CH/2

Art.-nr.: 928640 CH/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udførelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskrivelse Adapterkabel med industristik og Schuko-stik
Kabellængde 2 m
Stiktype indgang J
Stiktype udgang GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Strømtype AC
Nom. strøm 16 A
Tænd/sluk-kontakt nej
Produkttype Netkabel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928640 CH/2
EAN/GTIN 4062406117542
Producentnummer 920260 9-AK

Betegnelse

Udførelse:

2 m langt 3-polet adapterkabel, med industri- og Schuko-stik.
Schweizisk udførelse.

Passer til:

Bemærk:

Adapterkabel må udelukkende anvendes som tilførsel til belysningsenheder.
Må belastes med maks. 3,6 kW.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven