• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Adapterkabel til belysningsenhed, Udførelse: DE/2

Art.-nr.: 928640 DE/2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udførelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskrivelse Adapterkabel med industristik og Schuko-stik
Kabellængde 2 m
Stiktype indgang F
Stiktype udgang GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Strømtype AC
Nom. strøm 16 A
Tænd/sluk-kontakt nej
Produkttype Netkabel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928640 DE/2
EAN/GTIN 4062406117535
Producentnummer 920260 9-AK
Producent KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Betegnelse

Udførelse:

2 m langt 3-polet adapterkabel, med industri- og Schuko-stik.
Tysk udførelse.

Passer til:

Bemærk:

Adapterkabel må udelukkende anvendes som tilførsel til belysningsenheder.
Må belastes med maks. 3,6 kW.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven