Adapterkabel til belysningsenhed DK/2

Art.-nr.: 928640 DK/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udførelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Beskrivelse Adapterkabel med industristik og beskyttelsesstik
    Kabellængde 2 m
    Stiktype indgang K
    Stiktype udgang GST-stiksystem
    Nominel spænding 250 V
    Strømtype AC
    Nom. strøm 16 A
    Tænd/sluk-kontakt nej
    Produkttype Netkabel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 928640 DK/2
    EAN/GTIN 4062406117580
    Producentnummer 923698 DK/2

    Betegnelse

    Udførelse:

    2 m langt 3-polet adapterkabel, med industri- og Schuko-stik.
    Dansk udførelse.

    Passer til:

    Bemærk:

    Adapterkabel må udelukkende anvendes som tilførsel til belysningsenheder.
    Må belastes med maks. 3,6 kW.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven