A12M SDXNL-07 Borestænger til dobbeltsidede, rombiske DNGP 0703 -55° platter til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 6989909
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6989909
EAN/GTIN 7291075349092
Producentnummer 6989909
L-nummer L23990 261

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Dmin afskæring 16 mm, total længde (OAL) 150 mm, skafthøjde (H) 11 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 8,6 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Dmin afstivning 16 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -14 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -14 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 24 mm
  • Skafthøjde (H) 11 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven