E10M SDXNR-07 Borestænger til dobbeltsidede, rombiske DNGP 0703 -55° platter til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 6888930
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6888930
EAN/GTIN 7291075349054
Producentnummer 6888930
L-nummer L23990 242

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, Dmin afstik 13 mm, total længde (OAL) 150 mm, skafthøjde (H) 9 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 7,6 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DNGP 070302L-F2M
  • Dmin afstivning 13 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -14 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -16 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 20 mm
  • Skafthøjde (H) 9 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven