A-SCLCL 12-3 Borestænger med skruelås med 80° rhombeformede skær med 7° frirum til 20 mm minimum borediameter

Art.-nr.: 6862394
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6862394
EAN/GTIN 7291075123562
Producentnummer 6862394
L-nummer L23990 143

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, minimum boring diameter (DMIN) 1″, samlet længde (OAL) 7″, skafthøjde (H) 0,725″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,594″
  • Mindste borediameter (DMIN): 1″
  • Samlet længde (OAL): 7″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -5 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 1,438″
  • Skafthøjde (H): 0,725″

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven