E05G SCLCR-03 Borestænger med skruespænde til rombeformede 80° skær med 7° frigangsvinkel til minimum borediameter 5 mm

Art.-nr.: 6862290
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6862290
EAN/GTIN 7291075064865
Producentnummer 6862290
L-nummer L23990 207

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm, Dmin afstikning 6 mm, total længde (OAL) 90 mm, skafthøjde (H) 4,8 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 3 mm
  • Dmin afstivning 6 mm
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -13 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 10 mm
  • Skafthøjde (H) 4,8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven