VNGA 160408-R4-J IB22HC Rhombic 35° vendeskær med 4 CBN-skærekanter til bearbejdning af hærdet stål

Art.-nr.: 6776237
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6776237
EAN/GTIN 7291075404586
Producentnummer 6776237
L-nummer L24270 116

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 16,6 mm, diameter indercirkel (IC) 9,53 mm, skærtykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 16,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,8 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 3,81 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,53 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,12 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven