PDJNL 1212F-07S Spændeholder med vippespænde til dobbeltsidet, rhombeformet DNGP 0703 55° vendeskær

Art.-nr.: 6712881
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6712881
EAN/GTIN 7291075352887
Producentnummer 6712881
L-nummer L23990 128

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 85 mm, hovedlængde (LH) 14 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 85 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12 mm
  • Hovedlængde (LH) 14 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) DNGP 07
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven